曜日別特売
74LCX14MTCX onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 81436138

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 7474LCX14MTCX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
81436138
品番
74LCX14MTCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = LCX
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
長さ = 5mm
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする