ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5
論理回路 = TinyLogic HS
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
幅 = 1.7mm
TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード


