曜日別特売
NCP508SQ15T1G onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1G onsemi 81443007

onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1GNCP508SQ15T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81443007
品番
NCP508SQ15T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

レギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 20 mV
精度 = ±3%
極性 = 正
パッケージタイプ = SC-88AμA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 2.2mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする