曜日別特売

onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDG

onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDG - onsemi

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -10mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 10mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443996MC14070BDG
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする