曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1590WX Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX HAMMOND 81432489

Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432489
品番
1590WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)値下げ
3,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 56 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 56mm
IP保護等級 = IP65
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属します

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする