材質 アルミダイキャスト
奥行き 188 mm
高さ 67 mm
幅 188 mm
外形寸法 188 188 67mm
範囲 1590
色 ナチュラル
蓋色 ナチュラル
フランジ なし
シールド あり
シリーズ 1590
ノックアウトの数 0
重量 851g
ガスケット材質 シリコン樹脂
交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本


