方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 24.4V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 61.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm
高さ = 2.417mm
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse


