ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 2
ゲートあたりの入力数 = 4
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = -5 V
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
自動車規格 = AEC-Q100mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors


