onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDR2G
ロジックタイプ = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -10mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 10mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















