曜日別特売
MC14071BDR2G onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDR2G onsemi 81442246

onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81442246
品番
MC14071BDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ロジックタイプ = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -10mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 3 V
低レベル出力電流 Max = 10mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする