曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:75 mm, 奥行き:125 mm 1590KBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:75 mm, 奥行き:125 mm 1590KBK - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 125 mm
高さ = 75 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 125 x 125 x 75mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 439g
防爆 = なし

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814302941590KBK
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする