曜日別特売

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001UBDR2G

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001UBDR2G - onsemi

ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -3.5mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = -0.5 V dc
低レベル出力電流 Max = 8.8mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81439288MC14001UBDR2G
オープン
¥419
¥461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする