ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 18 V
高レベル出力電流 Max = -3.5mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = -0.5 V dc
低レベル出力電流 Max = 8.8mA
幅 = 4mm
4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors