曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 6-Pin SOT-563 AEC-Q101

onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 6-Pin SOT-563 AEC-Q101 - onsemi

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-563
最大連続 順方向電流 = 200mA
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆回復時間 = 6ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81441659BAS16DXV6T1G
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする