材質 = アルミダイキャスト奥行き = 80 mm高さ = 52 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 52 x 75 x 80mm範囲 = 防水シールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易