Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1602

Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1602 - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 53 mm
幅 = 103 mm
外形寸法 = 160 x 103 x 53mm
範囲 = 1455
色 = 銀
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
重量 = 310g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814231091455N1602
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする