材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112.4 mm
高さ = 31 mm
幅 = 60.5 mm
外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 147g
ガスケット材質 = シリコン樹脂
ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易