曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z1621590Z162

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81428806
品番
1590Z162
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 260 mm
高さ = 90.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 260 x 160 x 90.5mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 2056g
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする