ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = S70
ピン数 = 5
論理回路 = LVCMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
長さ = 2mm
TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor


