曜日別特売

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC - onsemi

論理回路 = 74ACT
ロジックタイプ = バッファ, ドライバ
インターフェース = バッファ&ラインドライバIC
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Min = 4.5 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(73個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8144431074ACT244MTC
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする