Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK

Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
高さ = 23 mm
幅 = 54 mm
外形寸法 = 120 x 54 x 23mm
範囲 = 1455
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
重量 = 100g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814269861455C1202BK
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする