曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL

Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 153 mm
高さ = 50.4 mm
幅 = 83.1 mm
外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 355g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814261981590WP1FL
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする