曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:160 mm 1457N1601

Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:160 mm 1457N1601 - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 54.6 mm
幅 = 103.9 mm
外形寸法 = 6.30 x 4.09 x 2.15インチ
範囲 = 1457
フランジ = なし
シリーズ = 1457

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814294971457N1601
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする