曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:160 mm 1457N1601

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81429497
品番
1457N1601
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 54.6 mm
幅 = 103.9 mm
外形寸法 = 6.30 x 4.09 x 2.15インチ
範囲 = 1457
フランジ = なし
シリーズ = 1457

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする