Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DFLBK

Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DFLBK - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 187.8 mm
高さ = 56 mm
幅 = 119.5 mm
外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814241251590DFLBK
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする