曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:183 mm 1456FG4WHBU

Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:183 mm 1456FG4WHBU - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 183 mm
高さ = 102 mm
幅 = 165 mm
外形寸法 = 183 x 165 x 102mm
色 = 青
蓋色 = ベージュ
フランジ = なし
シリーズ = 1456

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814352981456FG4WHBU
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする