曜日別特売

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA - LITTELFUSE

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 59.3V
最小ブレークダウン電圧 = 40.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 10.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.6 x 7.6mm
テスト電流 = 1mA
アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81438195P6KE43CA
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする