実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準デュアル供給電圧 = ±3 → ±18V
標準スルーレート = 10V/μs
動作温度 Max = +70 ℃
標準電圧ゲイン = 104 dB
幅 = 4mm
LM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護


