アンプタイプ ローノイズ
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOIC
電源タイプ デュアル電源
回路数 2
ピン数 8
標準ゲイン帯域幅積 10MHz
標準デュアル供給電圧 ±20V
標準スルーレート 9V/μs
動作温度 Max +70 ℃
レール to レール No
幅 4mm
NE5532、SE5532、内部補償型、低ノイズデュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのNE5532 SE5532は、高性能の低ノイズデュアルオペアンプです。 これらのオペアンプは、高品質 業務用オーディオ機器、計装 制御回路、電話チャンネルアンプ用途などに適しています。 ゲインが1に等しくなるように内部的に補償されます。 設計において低ノイズが最も重要な場合、ノイズ電圧仕様が保証されている「A」サフィックスバージョンをお勧めします。. 小信号帯域幅: 10 MHz 出力駆動容量: 600 、10 Vrms 入力ノイズ電圧: 5.0 nV/平方Hz (標準) DC電圧ゲイン: 50000 AC電圧ゲイン: 2200 10 kHz 電力帯域幅: 140 kHz スルーレート: 9.0 V/μs 大供給電圧範囲: ±3.0 ±20 ユニティゲインの補償