Hammond, アルミニウム, 高さ:34.9 mm, 奥行き:106.9 mm 1457L1601BK

Hammond, アルミニウム, 高さ:34.9 mm, 奥行き:106.9 mm 1457L1601BK - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 106.9 mm
高さ = 34.9 mm
幅 = 171.2 mm
外形寸法 = 106.9 x 171.2 x 34.9mm
範囲 = 1457
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1457
重量 = 114g
ガスケット材質 = ポリエチレンフォーム
Hammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814278081457L1601BK
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする