最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 220 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 1MHzトランジスタ構成 = シングル寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics