実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-213AB最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。