方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
高さ = 1.3mm
HDMIポートESD保護. オーディオ / ビデオ用インターフェイスであるHDMI(高精細マルチメディアインターフェイス)の静電放電(ESD)回路保護デバイスです。


