onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NE5517DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NE5517DR2G - onsemi

アンプタイプ = トランスコンダクタンス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 16
標準シングル供給電圧 = 30 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±15V
標準スルーレート = 50V/μs
動作温度 Min = 0 ℃
レール to レール = No
幅 = 4mm
NE5517、デュアルトランスコンダクタンスオペアンプ、ON Semiconductor. 定インピーダンスバッファ アンプ間の優れたマッチング 線形ダイオード 高出力S/N比

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81435964NE5517DR2G
オープン
¥779
¥857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする