アンプタイプ = トランスコンダクタンス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 16
標準シングル供給電圧 = 30 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±15V
標準スルーレート = 50V/μs
動作温度 Min = 0 ℃
レール to レール = No
幅 = 4mm
NE5517、デュアルトランスコンダクタンスオペアンプ、ON Semiconductor. 定インピーダンスバッファ アンプ間の優れたマッチング 線形ダイオード 高出力S/N比