出力電流 Max = 3A
出力電圧 Max = 37 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 1.23 V
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = D2PAK
スイッチングレギュレータ = あり
幅 = 4.572mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。


