曜日別特売

onsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DG

onsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DG - onsemi

ロジックタイプ = マルチプレクサ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 4
パッケージタイプ = SOIC-NB の略
ピン数 = 16
論理回路 = ECL
入力タイプ = シングルエンド
動作供給電圧 Max = -5.7 V ( NECL )、 5.7 V ( PECL
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 710ps
動作供給電圧 Min = -4.2 V ( NECL )、 4.2 V ( PECL )
幅 = 4mm
4 : 1 マルチプレクサ又は 2 : 1 マルチプレクサとして便利 シングルエンド動作用 VBB 出力 PECL モード動作範囲: VCC = 4.2 → 5.7 V ( VEE = 0 V NECL モード動作範囲: VCC = 0 V ( VEE = -4.2 → -5.7 V D および SEL の入力プルダウン抵抗内蔵。 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81435955MC100EL57DG
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする