onsemi 基準電圧IC, 出力:1.235V 表面実装 固定, 8ピン, LM385D-1.2R2G
公称電圧 = 1.235V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電圧 Min = 1.247 V
出力電圧 Max = 1.223 V
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
電圧基準、0.6 → 4.096 V、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















