LM385D-1.2R2G onsemi 基準電圧IC, 出力:1.235V 表面実装 固定, 8ピン, LM385D-1.2R2G onsemi 81450016

onsemi 基準電圧IC, 出力:1.235V 表面実装 固定, 8ピン, LM385D-1.2R2GLM385D-1.2R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450016
品番
LM385D-1.2R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

公称電圧 = 1.235V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電圧 Min = 1.247 V
出力電圧 Max = 1.223 V
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
電圧基準、0.6 → 4.096 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする