曜日別特売
MC33164D-5R2G onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC onsemi 81449894

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOICMC33164D-5R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449894
品番
MC33164D-5R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

電圧管理タイプ = 低下電圧 検出器
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 4.45V
最小リセット閾値電圧 = 4.15V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 10 V
動作温度 Max = +125 ℃
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする