実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.8MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±22V
標準スルーレート = 2.1V/μs
最大動作周波数 = 100 kHz
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = No
幅 = 4mm
MC33171/2/4、MCV33172、低電力、シングル電源、3 → 44 V、オペアンプ、ON Semiconductor. MC33171 (シングル)、MC33172 (デュアル)、MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172、AEC-Q100認定


