材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 145 mm
高さ = 56 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 56mm
範囲 = 1590
色 = クリア
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 370g
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています