onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TCA0372DWR2G
アンプタイプ = パワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 16
標準シングル供給電圧 = 40 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz
標準スルーレート = 1.4V/μs
最大動作周波数 = 100 kHz
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = No
幅 = 5.45mm
TCA0372、1 A出力デュアルパワーオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor TCA0372は、サーボアンプや電源など、広範囲の用途に適したパワーオペアンプです。. 出力電流: 最大1 A スルーレート: 1.3 V/s 広帯域幅: 1.1 MHz 内部サーマルシャットダウン シングル又はスプリット電源動作 優れたゲイン及び位相マージン アースを含むコモンモード入力 不感帯クロスオーバー歪みがゼロ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















