TCA0372DWR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TCA0372DWR2G onsemi 81452685

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TCA0372DWR2GTCA0372DWR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81452685
品番
TCA0372DWR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

アンプタイプ = パワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 16
標準シングル供給電圧 = 40 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz
標準スルーレート = 1.4V/μs
最大動作周波数 = 100 kHz
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = No
幅 = 5.45mm
TCA0372、1 A出力デュアルパワーオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor TCA0372は、サーボアンプや電源など、広範囲の用途に適したパワーオペアンプです。. 出力電流: 最大1 A スルーレート: 1.3 V/s 広帯域幅: 1.1 MHz 内部サーマルシャットダウン シングル又はスプリット電源動作 優れたゲイン及び位相マージン アースを含むコモンモード入力 不感帯クロスオーバー歪みがゼロ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする