Hammond, ABS樹脂、 プラスチック, 高さ:25 mm, 奥行き:117 mm 1553WBBK

Hammond, ABS樹脂、 プラスチック, 高さ:25 mm, 奥行き:117 mm 1553WBBK - HAMMOND

材質 = ABS樹脂、 プラスチック
奥行き = 117 mm
高さ = 25 mm
幅 = 79 mm
外形寸法 = 117 x 79 x 25mm
範囲 = 1553 W
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1553W
重量 = 100g
ガスケット材質 = シリコン樹脂

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814293571553WBBK
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする