onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC244SC
論理回路 = AC
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 3.3 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(36個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















