曜日別特売
74AC244SC onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC244SC onsemi 81441948

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC244SC74AC244SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
81441948
品番
74AC244SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

論理回路 = AC
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 3.3 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする