onsemi コンパレータ, 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 6-Pin MicroPak
コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroPak
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = プッシュプル
回路数 = 1
標準応答時間 = 0.0054μs
ピン数 = 6
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
寸法 = 1.45 x 1 x 0.5mm
長さ = 1.45mm
幅 = 1mm
高さ = 0.5mm
標準CMRR = 60dB
標準PSRR = 80dB
コンパレータ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















