コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MicroPak電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1標準応答時間 = 0.0054μsピン数 = 6標準シングル供給電圧 = 5.5 V寸法 = 1.45 x 1 x 0.5mm長さ = 1.45mm幅 = 1mm高さ = 0.5mm標準CMRR = 60dB標準PSRR = 80dBコンパレータ、Fairchild Semiconductor