曜日別特売

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:52 mm, 奥行き:75 mm 1590Z100BK

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:52 mm, 奥行き:75 mm 1590Z100BK - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 75 mm
高さ = 52 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 75 x 80 x 52mm
IP保護等級 = IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814247801590Z100BK
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする